Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BEN300-DDT Fotoelektrisk sensor Rektangulær diffus | AC6DJP 32W486

AUTONICS BEN300-DDT fotoelektrisk sensor rektangulær diffus

På lager
Vare: AC6DJP Modell: BEN300-DDTKryssreferanse: 32W486

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typeNPN / PNP
Dybde58.00mm
Elektrisk forbindelseLedninger
IP Rating50
Lengde50ft.
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm30 DC @ 200 mA
Maks. Sensing Distance300mm
Min. ObjektstørrelseGjennomsiktig ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-20 grader til 65 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodediffuse
Formrektangulær
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSensing metodePris
AUTONICS BEN3M-PDT Fotoelektrisk sensor Rektangulær retroreflekterende | AC6DJR 32W488 BEN3M-PDTRetroreflekterende1 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BEN300-DDT fotoelektrisk sensor rektangulær diffus
1 269 NOK / enhet