Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AURALEX SO MERKEPLUGGER Merkeplugger Plast 3/4 tomme Bredde Pk2 | AF6HFA 19MP53

AURALEX SO MERKEPROPPER Merkeplugger Plast 3/4 Tommer Bredde Pk2

På lager
Vare: AF6HFA Modell: SO MARKING PLUGSKryssreferanse: 19MP53

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerkingsplugger
Høyde1 / 2 "
MaterialePlast
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318155000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Installasjonsverktøy for Auralex Snap-On-ankre

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURALEX SO MERKEPROPPER Merkeplugger Plast 3/4 Tommer Bredde Pk2
170NOK / enhet