Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PBH14-100CB2 Polyslange flettet 1/4 tommers slange-ID 100 fot | AB4CHA 1WVG7

ATP PBH14-100CB2 polyslange flettet 1/4 tommers slange-ID 100 fot

På lager
Vare: AB4CHA Modell: PBH14-100CB2Kryssreferanse: 1WVG7
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
1 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolyuretanslange
Bøy radius1"
FARGEKlar Blå
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slange utenfor Dia.3 / 8 "
MaterialePolyuretan med messingbeslag
typenflettet
Brukbar lengde100ft.
Arbeids press210 PSI
Arbeidsområde40 til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.93
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3917310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.typenBrukbar lengdePris
ATP PBS38-20CB2 Polyslange flettet 3/8 tomme Id 16 fot lengde | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Flettet spiral16ft.1 771 NOK
ATP PBH14-25CB2 Polyslange flettet 1/4 tommers slange-ID 25 fot lengde | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "flettet25ft.582NOK
ATP PBH14-50CB2 polyslange flettet 1/4 tommers slange Id 50 fot lengde | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "flettet50ft.890NOK
ATP PBH38-25CB2 Polyslange flettet 3/8 tommers slange-ID 25 fot lengde | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "flettet25ft.1 004 NOK
ATP PBH38-50CB2 polyslange flettet 3/8 tommers slange Id 50 fot lengde | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "flettet50ft.1 769 NOK
ATP PBH38-100CB2 Polyslange flettet 3/8 tommers slange-ID 100 fot | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "flettet100ft.3 428 NOK
ATP PBH38-25CB3 Polyslange flettet 3/8 tommers slange-ID 25 fot lengde | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "flettet25ft.1 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PBH14-100CB2 polyslange flettet 1/4 tommers slange-ID 100 fot
1 571 NOK / enhet