Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 3MP-08M-50 polyrør rett ytre diameter 5/16 tommer 50 fot | AD7GZK 4EHU9

ATP 3MP-08M-50 polyrør rett ytre diameter 5/16 tommer 50 fot

På lager
Vare: AD7GZK Modell: 3MP-08M-50Kryssref: 4EHU9
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
1 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå / lyseblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.5 / 16 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.059 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.638
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 3MP-08M-50 polyrør rett ytre diameter 5/16 tommer 50 fot
1 222 NOK / enhet