Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2MP-532-B-01 Poly-rør rett ytre diameter 5/32 tommer 50 fot | AD7GXE 4EHL3

ATP 2MP-532-B-01 polyrør rett ytre diameter 5/32 tomme 50 fot

På lager
Vare: AD7GXE Modell: 2MP-532-B-01Kryssref: 4EHL3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.3 / 32 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2MP-532-B-01 polyrør rett ytre diameter 5/32 tomme 50 fot
598NOK / enhet