Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2MP-08M-50-01 Poly Tubing Straight Ytre Diameter 8mm 50 Feet | AD7GXL 4EHL9

ATP 2MP-08M-50-01 Polyrør rett ytre diameter 8 mm 50 fot

På lager
Vare: AD7GXL Modell: 2MP-08M-50-01Kryssref: 4EHL9
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
2 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.5mm
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.8mm
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2MP-08M-50-01 Polyrør rett ytre diameter 8 mm 50 fot
2 379 NOK / enhet