Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 1PBT2 slange 6.5 mm Id x 10 mm ytre diameter 100 fot svart | AB2WFA PU10MB-BK / 1PBV4

ATP 1PBT2-rør 6.5 mm Id x 10 mm ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WFA Modell: 1PBT2Kryssref: PU10MB-BK / 1PBV4
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press150 PSI
FARGESvart
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.6.5mm
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.10mm
Toleranse+/- 0.004 "
typenMetric
Veggtykkelse1.750mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.656
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBurst PressFARGEVakuumvurderingVeggtykkelseHardhetInne i Dia.Maks. PressPris
ATP 1PBN1 Slange 5/32in. Id x 1/4 tommers ytre diameter 100 fot svart | AB2WED 1PBN1standard180 psiSvart-3 / 64 "Kyst A 985 / 32 "180 psi441NOK
ATP 1PBN3 slange 1/3in Id x 1/2 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3standard-Svart-0.086 "Kyst A 981 / 3 "150 psi1 411 NOK
ATP 1PBR3 slange 2.5 Id x 4 mm ytre diameter 100 fot klarblå | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3Metric200 PSIKlar Blå-0.03 "Kyst A 982.5mm200 psi218NOK
ATP 1PBR5 slange 2.5 mm Id x 4 mm ytre diameter 100 fot svart | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5Metric200 PSISvart-0.03 "Kyst A 982.5mm200 psi217NOK
ATP 1PBR6 Tubing 4 Id x 6mm Ytre Diameter 100 Feet Clear Blue | AB2WEV 1PBR6Metric180 psiKlar Blå-0.039 "Kyst A 984mm180 psi369NOK
ATP 1PBR7 slange 4 Id x 6 mm ytre diameter 100 fot svart | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7Metric180 psiSvart-0.039 "Kyst A 984mm180 psi368NOK
ATP 1PBR8 slange 5 Id x 8 mm ytre diameter 100 fot klarblå | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8Metric175 psiKlar Blå-1.5mmKyst A 985mm175 psi661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 1PBT2-rør 6.5 mm Id x 10 mm ytre diameter 100 fot svart
996NOK / enhet