Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 Inch - Pakke med 10 | AD6ANA 44U574

RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD6ANA Modell: 104105Kryssreferanse: 44U574
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGERød
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse0.375 "
For stangstørrelse3 / 16 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.3 / 8 "
Total lengde1.25 "
Vårrate73 pund / tommer
typenMiddels kraftig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.68
Skipets lengde (cm)1.47
Skipets bredde (cm)10.03
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdeVårratetypenpk. Antall.Pris
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 tommer - pakke med 10 | AD6AHN 44U470 103105Blå1.25 "50 pund / tommerMedium Duty10369NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 Inch - Pakke med 10 | AD6AHP 44U471 103106Blå1.5 "42 pund / tommerMedium Duty10416NOK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3/4 tommer - pakke med 10 | AD6AHQ 44U472 103107Blå1.75 "37 pund / tommerMedium Duty10476NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 Inch - Pakke med 10 | AD6ANB 44U575 104106Rød1.5 "67 pund / tommerMiddels kraftig10436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 tommer - pakke med 10
395NOK /pakke