Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020050000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK6 | AG9CTJ 18AX93

RAYMOND 020050000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK6

På lager
Vare: AG9CTJ Modell: 020050000Kryssreferanse: 18AX93
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkomprimering våren
FARGESølv
Komprimert lengde3.65 "
Avbøyning @ Last2.3 "
SluttypePlain
FinishOlje
For hullstørrelse47 / 64 "
For stangstørrelse13 / 32 "
Last (kg)2.30
MaterialeStandard stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total lengde11.5 "
Vårrate1.00 pund / tommer
typenMedium Duty
WireDia.0.054 "
LedningstypeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLast (kg)FARGEKomprimert lengdeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.pk. Antall.Pris
TILHØRT SPRING RAYMOND 020121000 Kompresjonsfjær Medium Duty | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Sølv0.814 "Standard stål11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 pund / tommer0.148 "1232NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020114000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Sølv1.063 "Standard stål3 / 4 "1.75 "221.00 pund / tommer0.125 "3136NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 020120000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Sølv0.59 "Standard stål1 5 / 16 "1.25 "120.00 pund / tommer0.125 "3160NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 020067000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Sølv1.952 "Standard stål11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 pund / tommer0.105 "3130NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020065000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Sølv1.01 "Standard stål7 / 8 "2"108.00 pund / tommer0.120 "6323NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020048000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Sølv3"Standard stål7 / 8 "10 "3.40 pund / tommer0.08 "380NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 020062000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Sølv1.148 "Standard stål1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 pund / tommer0.120 "6285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 020050000 Kompresjonsfjær Medium Duty PK6
156NOK /pakke