TILKOBLET UTSTYR ESS6007B Batterilader / starter 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Batterilader/Starter 40A 120VAC

På lager
Vare: AH2LQF Modell: ESS6007BKryssreferanse: 29RV91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterilader og starter
Lengde på vekselstrøm6 ft.
Kabelmåler4AWG
Kabellengde6ft.
FunksjonØkende, lading, vedlikehold
Inngangsspenning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
MaterialeStål
Generell dybde17 "
Total høyde30 "
Samlet bredde16 "
Stilhjul
TestfunksjonJa
tidsurMikroprosessorstyrt
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3192
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 6, 12
    • Boost Amps @ Spenning: 130A @ 12V
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetidsurBruk medPris
TILHØRENDE UTSTYR US20 Batterilader / Starter 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "JaBly syre6 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Batterilader/Starter 40A 120VAC
11 817 NOK / enhet