TILHØRENDE UTSTYR US20 Batterilader / Starter 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96

ASSOCIATED EQUIP US20 Batterilader/Starter 40/40/10A 120VAC

På lager
Vare: AH2LQJ Modell: US20Kryssreferanse: 29RV96

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterilader og starter
Lengde på vekselstrøm6 ft.
Kabelmåler6-1 / 2 AWG
Kabellengde6ft.
FunksjonØkende, lading, vedlikehold
Inngangsspenning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
MaterialeStål
Generell dybde14.5 "
Total høyde24 "
Samlet bredde13 "
Stilhjul
TestfunksjonNei
tidsurJa
Bruk medBly syre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2117
Skipets høyde (cm)63.25
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)34.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 6, 12
    • Boost Amps @ Spenning: 330A @ 12V, 330A @ 6V
    • Ladetype: Tidtaker
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: Ikke CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetidsurBruk medPris
TILKOBLET UTSTYR ESS6007B Batterilader / starter 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91 ESS6007B17 "30 "16 "MikroprosessorstyrtAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre11 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP US20 Batterilader/Starter 40/40/10A 120VAC
6 396 NOK / enhet