Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.25DIA 250 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1-1 / 4 inch Ball Diameter | AH8DQR 38LU70

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CS Ball Transfer Flng/Stud 1-1/4 tommers kulediameter

På lager
Vare: AH8DQR Modell: BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CSKryssreferanse: 38LU70
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføring
Ball Dia.1-1/4
KulematerialeKarbonstål
Diameter2.437
Høyde1.75
Housing MaterialSvart oksidstål
Monteringsstil3/8 "x 16" og 5/32 "
typenFlens / gjenget knott
Arbeidsbelastningsgrense250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)0.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeArbeidsbelastningsgrensePris
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1-1 / 8 inch Ball Diameter | AH8DQQ 38LU69 BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS1.593200 kg384NOK
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1DIA 150 CS / CS Ball Transfer Flng / Stud 1 inch Ball Diameter | AH8DQT 38LU71 BT FS 3 / 8-16 1DIA 150 CS / CS1.5150284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CS Ball Transfer Flng/Stud 1-1/4 tommers kulediameter
671NOK / enhet