ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Skatewheel Conveyor 10 føtter Lengde 30 tommer bredde | AH7QVK 38AP06

ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Skatehjultransportør 10 fot Lengde 30 tommer Bredde

Vare: AH7QVK Modell: 30X72X10GSQKryssreferanse: 38AP06
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 422 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkatehjulstransportør
LagreneBall
Senter til senter avstand mellom ruller1-1 / 2 "
Rammemateriale12 ga. Galvanisert stål
Frame Bredde28 "
Maks. Lengde (ft.)10 ft.
Samlet bredde30 "
Skatewheel materialeForzinket stål
Hjulboring1 / 4 "
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per aksel9
Hjul per fot72.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammekapasitet per fot på 5 fot Senter: 260 lb.
    • Rammekapasitet per fot på 10 fot Senter: 36 lb.

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeSamlet breddePris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 tommers bredde | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1 / 8 "Aluminium12 "3 185 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Tommers Bredde | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Galvanisert stål12 "3 163 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 Tommer Bredde | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga. Galvanisert stål18 "3 565 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 tommers bredde | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1 / 8 "Aluminium18 "4 037 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 Tommers Bredde | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Galvanisert stål24 "4 130 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 tommers bredde | AH7QVF 38AN93 24X20X45A1 / 8 "Aluminium24 "5 533 NOK
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Skatewheel Conveyor 10 fot Lengde 30 tommer Bredde | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Galvanisert stål30 "12 742 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Skatehjultransportør 10 fot Lengde 30 tommer Bredde
25 422 NOK / enhet