ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 Tommer Bredde | AH7QVC 38AN90

ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G skatehjulstransportør 45 kurve 18 tommers bredde

På lager
Vare: AH7QVC Modell: 18X16X45GKryssreferanse: 38AN90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkatehjulstransportør
LagreneBall
Senter til senter avstand mellom ruller3"
Rammemateriale12 ga. Galvanisert stål
Frame Bredde16 "
Samlet bredde18 "
Skatewheel materialeForzinket stål
Hjulboring1 / 4 "
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per aksel4
Hjul per fot16.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)88.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammekapasitet per fot på 5 fot Senter: 260 lb.

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeSamlet breddePris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 tommers bredde | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1 / 8 "Aluminium12 "3 185 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Tommers Bredde | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Galvanisert stål12 "3 163 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 tommers bredde | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1 / 8 "Aluminium18 "4 037 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 Tommers Bredde | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Galvanisert stål24 "4 130 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 tommers bredde | AH7QVF 38AN93 24X20X45A1 / 8 "Aluminium24 "5 533 NOK
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Skatewheel Conveyor 10 fot Lengde 30 tommer Bredde | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Galvanisert stål30 "12 742 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G Skatewheel Conveyor 5 fot Lengde 30 tommer Bredde | AH7QVH 38AP04 30X36X05G12 ga. Galvanisert stål30 "6 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G skatehjulstransportør 45 kurve 18 tommers bredde
3 565 NOK / enhet