ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Transportørskinne Lengde 5 fot Bf 4 In | AD4REX 42X928

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd transportbåndslengde 5 fot Bf 4 tommer

På lager
Vare: AD4REX Modell: 14F05S03B04 PRKryssreferanse: 42X928

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullebånd
LagreneBall
Sengelengde5 ft.
Sengemateriale7 ga. Stål
Mellom ramme (in.)4
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
Rammemateriale7 Måler malt stål
Total lengde5ft.
Samlet bredde7"
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet850 lb.
Rulle Dia.2-1 / 2 "
Rullemateriale11 Målerstål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen20
Seksjonsbeskrivelse5 fot Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSeksjonsbeskrivelsePris
ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Transportørskinne Lengde 10 fot Bf 4 In | AD4REW 42X927 14F10S03B04 PR10ft.10 fot Rett20 934 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd transportbåndslengde 5 fot Bf 4 tommer
11 560 NOK / enhet