Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD målerdifferensial | AE4JZR 5LB87

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD målerdifferensial

På lager
Vare: AE4JZR Modell: 451134EDRQMXV5CYLM10IWDKryssreferanse: 5LB87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Omgivende driftsområde0 grader til 170 grader
Body MaterialGlassfylt nylon
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/8
Kontaktvurdering0.25A ved 175 VAC/DC
Dial materialeRustfritt stål
Dialstørrelse4-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna-N
Differensialtrykkområde0 til 10 "WC
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 2
StempelmaterialeTeflon
Trykkområde Mindre div.0.25 "WC
Nominelt total trykk35 psi
Relé TypeSPDT, 0.25A@175VAC/DC
Skala TypeTrykk
Forsegl materialeBuna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9026204000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBody MaterialTilkoblingsstørrelseDialstørrelseDifferensialtrykkområdeStempelmaterialeForsegl materialePris
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID målerdifferensial | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 15 psiPTFEBuna-N2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID målerdifferensial | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 30 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID målerdifferensial | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 60 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID målerdifferensial | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 100 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD målerdifferensial | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 25 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD målerdifferensial | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 50 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD målerdifferensial | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 100 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD målerdifferensial
1 434 NOK / enhet