Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD målerdifferensial | AE4JYV 5LB66

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD målerdifferensial

På lager
Vare: AE4JYV Modell: 351132FD25SXCYLM200IWDKryssreferanse: 5LB66
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
3 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+ /-2%
Omgivende driftsområde0 grader til 170 grader
Body MaterialAluminium
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4
Dial materialeRustfritt stål
Dialstørrelse3-1 / 2 "
MembranmaterialeBuna-N
Differensialtrykkområde0 til 200 "WC
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 2
StempelmaterialePTFE
Trykkområde Mindre div.20 "WC
Nominelt total trykk1500 PSI
Skala TypeTrykk
Forsegl materialeBuna-N, Viton eller EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode9026204000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBody MaterialTilkoblingsstørrelseDialstørrelseDifferensialtrykkområdeStempelmaterialeForsegl materialePris
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID målerdifferensial | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 15 psiPTFEBuna-N2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID målerdifferensial | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 30 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID målerdifferensial | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 60 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID målerdifferensial | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 100 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 537 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD målerdifferensial | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 25 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD målerdifferensial | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 50 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD målerdifferensial | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Aluminum1 / 4 "PT3-1 / 2 "0 til 100 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD målerdifferensial
3 040 NOK / enhet