Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vakuummåler 30 Hg til 0 2-1/2 tomme 1/4in | AD7GKU 4EFP7

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vakuummåler 30 Hg til 0 2-1/2 tomme 1/4 tommer

På lager
Vare: AD7GKU Modell: 251009SW02BXLLVACKryssreferanse: 4EFP7
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
1 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
Nøyaktighet+ /-1%
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedKorsrygg
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeTest
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område30 "Hg Vac til 0
RingmaterialeRustfritt stål
Minste eksamen0.5 "Hg
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: PLUSS Ytelse

Produktvarianter

ProduktModellMålertypeNøyaktighetKalibreringssertifikatLens MaterialDriftstemp. OmrådePrimær applikasjonOmrådeRingmaterialePris
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC vakuummåler 30 Hg til 0 3 tommer 1/4 tommer Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTest+ /-0.5%-Glass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Polert rustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC vakuummåler 30 Hg til 0 4-1/2 tommer 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTest+ /-0.25%-Glass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Hengslet stål4 321 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC vakuummåler 30 Hg til 0 6 tommer 1/4 tommer Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTest+ /-0.25%-Glass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Hengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Vakuummåler 30 Hg til 0 3 tomme 1/4 tomme Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Test+ /-0.5%NIST med dataGlass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Polert rustfritt stål4 798 NOK
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Vakuummåler 30 Hg til 0 4-1/2 tomme 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Test+ /-0.25%NIST med dataGlass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Hengslet stål5 732 NOK
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakuummåler 30 Hg til 0 6 tommer 1/4 tommer Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Test+ /-0.25%NIST med dataGlass-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Hengslet stål6 772 NOK
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vakuummåler 30 Hg til 0 2-1/2 tomme 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTest+ /-1%-polykarbonat-40 grader til 150 grader F-30 "Hg Vac til 0Rustfritt stål1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vakuummåler 30 Hg til 0 2-1/2 tomme 1/4 tommer
1 570 NOK / enhet