Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 20W1005PH 02L XULZG 2000# Trykkmåler, 0 til 2000 PSI, 1/4 tomme Mnpt, 2 tommers skive, +/-3-2-3 % nøyaktighet, 1005 | CQ8XUC 787NA0

ASHCROFT 20W1005PH 02L XULZG 2000# Trykkmåler, 0 til 2000 PSI, 1/4 tomme Mnpt, 2 tommers skive, +/-3-2-3 % nøyaktighet, 1005

På lager
Vare: CQ8XUC Modell: 20W1005PH 02L XULZG 2000#Kryssreferanse: 787NA0
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMålertypeNøyaktighetKalibreringssertifikateksamenerLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialePris
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI trykkmåler 0 til 60 Psi 2 tomme 1/4 tomme Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITest+/- 3-2-3%-5 psipolykarbonat-40 grader til 150 grader F0 til 60 psi-201NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI trykkmåler 0 til 100 Psi 6 tommer 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITest+ /-0.25%-10 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 100 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI trykkmåler 0 til 15 psi 6 tommer 1/4 tommer Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITest+ /-0.25%-1 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 15 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI trykkmåler 0 til 200 psi 6 tommer 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITest+ /-0.25%-20 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 200 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI trykkmåler 0 til 30 Psi 6 tommer 1/4 tommer Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITest+ /-0.25%-5 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 30 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI trykkmåler 0 til 300 psi 6 tommer 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITest+ /-0.25%-50 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 300 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI trykkmåler 0 til 400 Psi 6 tommer 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITest+ /-0.25%-50 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 400 psiHengslet stål5 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH 02L XULZG 2000# Trykkmåler, 0 til 2000 PSI, 1/4 tomme Mnpt, 2 tommers skive, +/-3-2-3 % nøyaktighet, 1005
324NOK / enhet