Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT | AH3BJL 31AA04

ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT

På lager
Vare: AH3BJL Modell: 1188AKryssreferanse: 31AA04
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
9 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPlast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeMikrometerpeker
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonProsess
SensormaterialeMessing
Minste eksamen1
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSaktrykk~~POS=TRUNC RangeOmrådeMinste eksamenPris
ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT | AH3BJM 31AA05 1188ATrykk måler0 til 30-19 525 NOK
ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT | AH3BJN 31AA06 1188ASammensatt måler-30 til 0 til 30 tommer H2O / In. H2O1/19 525 NOK
ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT | AH3BJP 31AA07 1188ATrykk måler-0 til 6059 525 NOK
ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT | AH3BJQ 31AA08 1188ATrykk måler-0 til 10019 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 1188A trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/4 tomme NPT
9 525 NOK / enhet