Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Avstengning 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb

På lager
Vare: AH9PRZ Modell: HP40Kryssref.: 40TR06
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
9 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.50
CFM @ full belastning10.0
Clutch TypeAutomatisk avslåing
DutyIndustriell
Gratis hastighet1000 rpm
HåndtakstypeInline Ergonomisk
Min. Slangestørrelse3 / 16 "
OperasjonIndustriell feste
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeTrykk for å starte
Moment Range Soft Draw5 til 26 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hexbit: 1/4"

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
ASG JERGENS HPFL280 luftskrutrekker automatisk avstengning 45 tommer-lb | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "14 974 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb
9 662 NOK / enhet