Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASG JERGENS HPFL280 luftskrutrekker automatisk avstengning 45 tommer-lb | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS HPFL280 Air Screwdriver Auto Shut-Off 45 Inch-lb

På lager
Vare: AH9PRY Modell: HPFL280Kryssref.: 40TR05
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
14 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.00
CFM @ full belastning20.0
Clutch TypeAutomatisk avslåing
DutyIndustriell
Gratis hastighet250 rpm
HåndtakstypeInline Ergonomisk
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
OperasjonIndustriell feste
Total lengde9.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeTrykk for å starte
Moment Range Soft Draw45 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hexbit: 1/4"

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Avstengning 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"9 355 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASG JERGENS HPFL280 Air Screwdriver Auto Shut-Off 45 Inch-lb
14 974 NOK / enhet