Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASG JERGENS AD14RA1 luftmutterløper 3/8in Sq Auto Shut Off | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Auto Shut Off

På lager
Vare: AH9PRV Modell: AD14RA1Kryssref.: 40TR02
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
46 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmutterløper
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM @ full belastning21.0
Kjørestørrelse3 / 8 "
Drive SystemAir Drive / Auto Shut Off
Gratis hastighet600 rpm
leder Bredde2"
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde13.156 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Moment Range Soft Draw124 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7216
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Base to Top: 1-7 / 8 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Auto Shut Off
46 002 NOK / enhet