ASCO VALVES H117AL112A209 Electrohydraulic Valve 2 Way Nc 3 In | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohydraulisk ventil 2-veis Nc 3 Tommer

På lager
Vare: AD7HQQ Modell: H117AL112A209Kryssref.: 4EMA3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrohydraulisk gassavstengningsventil
Body MaterialStryke
Volumkoeffisient320
Hz50/60
Maks. Væsketemp.150 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Total høyde18.63 "
Total lengde10.88 "
Samlet bredde3.88 "
Rørstørrelse3"
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.21
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Åpningstid (20 sek.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Elektrohydraulisk ventil 2-veis Nc 3 Tommer
53 380 NOK / enhet