Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARTU 01740 Stangsagblad Tungsten Grit 12 In | AD6QYB 48J249

ARTU 01740 Stangsagblad Tungsten Grit 12 In

På lager
Vare: AD6QYB Modell: 01740Kryssref: 48J249

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangsagblad
Lengde12 "
MaterialeCarbide
typenTungsten Grit
Bredde1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8202990000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Trenger aldri sliping, fungerer i alle retninger, ingen tenner som blir sløve eller flis, sterkt fleksibelt materiale, glatt skjærefri

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARTU 01740 Stangsagblad Tungsten Grit 12 In
96NOK / enhet