Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTE 591189BL Isolert stift T59 13/64 L - Pakke med 300 | AD2LMV 3RAZ3

ARROW FASTENER 591189BL Isolert stift T59 13/64 L - Pakke med 300

På lager
Vare: AD2LMV Modell: 591189BLKryssreferanse: 3RAZ3
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStaples
FARGESvart
AnleggStål
Kronebredde (in.)5/16
Passer til Wire Dia. (I.)Opptil 5 / 16
Måler0.024 x 0.048 "
Benlengde5 / 16 "
typenIsolert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7317006560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerSakBenlengdetypenPris
PILFESTE 721168HW Isolert stift 31/64 x 13/64 - Pakke med 300 stk | AD2LML 3RAY4 721168HWFjern0.026 x 0.074 "Isolerte stifter13 / 64 "For Hard Woods206NOK
PILFESTE 721189 Isolert stift 19/32 x 11/32 - Pakke med 300 | AD2LMM 3RAY5 721189Fjern0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "Isolert228NOK
PILFESTE 591168 Isolert stift 1/4 x 1/4 - Pakke med 300 | AD2LMQ 3RAY8 591168Fjern0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolert166NOK
PILFESTE 591188 Isolert stift 5/16 x 1/4 L - Pakke med 300 | AD2LMR 3RAY9 591188Fjern0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolert166NOK
PILFESTE 591168BL Isolert stift 1/4 x 1/4 - Pakke med 300 | AD2LMT 3RAZ1 591168BLSvart0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolert167NOK
PILFESTE 591188BL Isolert stift 5/16 x 1/4 L - Pakke med 300 | AD2LMU 3RAZ2 591188BLSvart0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Isolert175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER 591189BL Isolert stift T59 13/64 L - Pakke med 300
166NOK / enhet