Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTE 50624 stifter T50 3/8 x 3/8 tommers lengde - pakke med 1250 | AE4HVZ 5KPV4

ARROW FASTENER 50624 stifter T50 3/8 x 3/8 tomme lengde - pakke med 1250

På lager
Vare: AE4HVZ Modell: 50624Kryssreferanse: 5KPV4
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlate kronestifter
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)3/8
Benlengde3 / 8 "
typenT50 Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7317006560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBenlengdetypenPris
PILFESTE 50424 stifter T50 3/8 x 1/4 tommers lengde - pakke med 1250 | AE4HVX 5KPV2 50424Galvanisert stål1 / 4 "T50 Divergerende punkt68NOK
PILFESTE 50524 stifter T50 3/8 x 5/16 tommers lengde - pakke med 1250 | AE4HVY 5KPV3 50524Galvanisert stål5 / 16 "T50 Divergerende punkt71NOK
PILFESTE 50824 stifter T50 3/8 x 1/2 tomme lengde - pakke med 1250 | AE4HWA 5KPV5 50824Galvanisert stål1 / 2 "T50 Heavy Duty93NOK
PILFESTE 50924 stifter T50 3/8 x 9/16 tommers lengde - pakke med 1250 | AE4HWB 5KPV6 50924Galvanisert stål9 / 16 "T50 Heavy Duty91NOK
PILFESTE 504IP stifter T50 3/8 x 1/4 tommers lengde - pakke med 5000 | AE4HWC 5KPV7 504IPGalvanisert stål1 / 4 "T50 Divergerende punkt251NOK
PILFESTENE 505IP stifter T50 3/8 x 5/16 tommers lengde - pakke med 5000 | AE4HWD 5KPV8 505IPGalvanisert stål5 / 16 "T50 Divergerende punkt205NOK
PILFESTE 506IP stifter T50 3/8 x 3/8 tommers lengde - pakke med 5000 | AE4HWE 5KPV9 506IPGalvanisert stål3 / 8 "T50 Heavy Duty282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER 50624 stifter T50 3/8 x 3/8 tomme lengde - pakke med 1250
77NOK / enhet