Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTE 259 stifter T25 Rund 1/4 x 9/16 - Pakke med 1000 | AE4HWJ 5KPW3

ARROW FASTENER 259 stifter T25 rund 1/4 x 9/16 - pakke med 1000

På lager
Vare: AE4HWJ Modell: 259Kryssreferanse: 5KPW3
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund kronestifter
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)1/4
Passer til Wire Dia. (I.)Opptil 1 / 4
Benlengde9 / 16 "
typenT25 Kraftig, lett ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7317006560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
PILFESTE 256 stifter T25 Rund 1/4 x 3/8 - Pakke med 1000 | AE4HWH 5KPW2 2563 / 8 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER 259 stifter T25 rund 1/4 x 9/16 - pakke med 1000
59NOK / enhet