Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 104104-C04 Ventilsjekk 1/2 tommers Npt | AD8GMD 4KE16

ARO 104104-C04 ventilsjekk 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AD8GMD Modell: 104104-C04Kryssref.: 4KE16
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
BodyGjenget for panelmontering
CFM90
Høyde1 11 / 16 "
Housing MaterialKompositt
Innløpsport1 / 2 "PT
Lengde2 27 / 32 "
Maks. Temp.200 Grader F
Driftstrykk200 psi
Outlet Port1 / 2 "PT
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørportinnsatser (sinkbelagt)

Produktvarianter

ProduktModellCFMHøydeLengdeBreddePris
ARO 104104-C01 Ventilsjekk 1/8 tommer Npt | AD8GMA 4KE10 104104-C01181 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "518NOK
ARO 104104-C02 Ventilkontroll 1/4 tommers Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "691NOK
ARO 104104-C03 Ventilkontroll 3/8 tommer Npt | AD8GMC 4KE14 104104-C03581 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 104104-C04 ventilsjekk 1/2 tomme Npt
978NOK / enhet