PANSERTE TEKSTIL G52H15HDRY100N Attack Line Brannslange 100 fot Lengde 400 Psi | AA3LRW 11N848

ARMORED TEXTILES G52H15HDRY100N angrepslinje brannslange 100 fot lengde 400 psi

På lager
Vare: AA3LRW Modell: G52H15HDRY100NKryssref: 11N848

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAttack Line Brannslange
Burst Press1200 psi
FARGEGul
Koblingsskålstørrelse1-1 / 2 "
KoblingsmaterialeAluminum
Slange inne i Dia.1.5 "
Slangelengde100ft.
Jakke materialepolyester
Liner MaterialGummi
Testtrykk800 psi
GjengetypeNH
Arbeids press400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5925
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode5909002000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESlange inne i Dia.SlangelengdeJakke materialeLiner MaterialArbeids pressPris
PANSERTE TEKSTIL G56H15FX4100N Attack Line Brannslange Gul 100 fot Lengde | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiGul1.5 "100ft.GummiGummi330 psi5 866 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H15FX450N Attack Line Brannslange Gul 50 fot Lengde | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiGul1.5 "50ft.GummiGummi330 psi3 207 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H175FX4100N Attack Line Brannslange 330 Psi 100 fot Lengde | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiGul1.75 "100ft.GummiGummi330 psi6 558 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H175FX450N Attack Line Brannslange 330 Psi Gul | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiGul1.75 "50ft.GummiGummi330 psi3 645 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H2FX4100N Attack Line Brannslange 100 fot Lengde 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiGul2"100ft.GummiGummi330 psi8 144 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H2FX450N Attack Line Brannslange Gul 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiGul2"50ft.GummiGummi330 psi4 337 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H25FX4100N Attack Line Brannslange 100 fot Lengde 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiGul2.5 "100ft.GummiGummi330 psi8 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H15HDRY100N angrepslinje brannslange 100 fot lengde 400 psi
4 263 NOK / enhet