Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236045 Flat Skive, Passer 3/4 tommers størrelse, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 flat skive, passer 3/4 tommer størrelse, 20pk

På lager
Vare: AE3HZQ Modell: UST236045Kryssreferanse: 5DKC3
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse9 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236045 flat skive, passer 3/4 tommer størrelse, 20pk
83NOK /pakke