Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236044 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZP 5DKC2

ARMOR COAT UST236044 flat skive, passer 5/8 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZP Modell: UST236044Kryssreferanse: 5DKC2
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
89NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236044 flat skive, passer 5/8 tommer størrelse, 25pk
89NOK /pakke