Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236043 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZN 5DKC1

ARMOR COAT UST236043 flat skive, passer 1/2 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZN Modell: UST236043Kryssreferanse: 5DKC1
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse7 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236043 flat skive, passer 1/2 tommer størrelse, 25pk
54NOK /pakke