Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236040 Flat Washer Fits, 5/16 Size, 50Pk | AE3HZK 5DKA8

ARMOR COAT UST236040 Flat Skive Passer, 5/16 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AE3HZK Modell: UST236040Kryssreferanse: 5DKA8
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236040 Flat Skive Passer, 5/16 Størrelse, 50Pk
51NOK /pakke