Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236039 Flat Washer Fits, 1/4 Size, 100Pk | AE3HZJ 5DKA7

ARMOR COAT UST236039 Flat Skive Passer, 1/4 Størrelse, 100Pk

På lager
Vare: AE3HZJ Modell: UST236039Kryssreferanse: 5DKA7
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse5 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236039 Flat Skive Passer, 1/4 Størrelse, 100Pk
106NOK /pakke