Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235994 Standard Socket Cap Skrue, 1/2-13 X 2 Størrelse, 10Pk | AE7JWR 5YNG3

ARMOR COAT UST235994 Standard Socket Cap-skrue, 1/2-13 X 2 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE7JWR Modell: UST235994Kryssreferanse: 5YNG3
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235994 Standard Socket Cap-skrue, 1/2-13 X 2 størrelse, 10pk
297NOK /pakke