Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235925 Standard Socket Cap Screw, 1/4-20 X 1-3/4 Size, 50Pk | AE7JVB 5YNC6

ARMOR COAT UST235925 Standard socketskrue, 1/4-20 X 1-3/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE7JVB Modell: UST235925Kryssreferanse: 5YNC6
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235925 Standard socketskrue, 1/4-20 X 1-3/4 størrelse, 50pk
435NOK /pakke