Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap Skrue, 6-32 X 1/2 Størrelse, 25Pk | AE7JQH 5YMY6

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap-skrue, 6-32 X 1/2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE7JQH Modell: UST235882Kryssreferanse: 5YMY6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse6-32
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse6-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap-skrue, 6-32 X 1/2 størrelse, 25pk
64NOK /pakke