Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 30515T Sanding Disc, 12 Inch Dia, Non- Vacuum, Aluminum Oxide, 100 Grit, X Wt Cloth, Ao | CN8QHB 1GLC9

ARC ABRASIVES 30515T slipeskive, 12 tommers diameter, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 100 korn, X Wt klut, Ao

På lager
Vare: CN8QHB Modell: 30515TKryssreferanse: 1GLC9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ARC ABRASIVES 311614 Psa Spectra Disc Roll-100 6 320 | CN8PYC 30JJ29 311614Plate638NOK
ARC ABRASIVES 71-30474 Slipeskive | CN8QGQ 30MW53 71-30474Slipeskive84NOK
ARC ABRASIVES 71-30558 Slipeskive | CN8QGR 30MW91 71-30558Slipeskive725NOK
ARC ABRASIVES 30453T-8 slipeskive | CN8QGT 30JG68 30453T-8Slipeskive2NOK
ARC ABRASIVES 30513-2 slipeskive | CN8QGU 30JH30 30513-2Slipeskive93NOK
ARC ABRASIVES 30453SC slipeskive | CN8QGV 30JG67 30453SCSlipeskive2NOK
ARC ABRASIVES 30504T slipeskive, 10 tommers diameter, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 120 korn, X Wt klut, Ao | CN8QGW 1GLC3 30504TSlipeskive48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 30515T slipeskive, 12 tommers diameter, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 100 korn, X Wt klut, Ao
67NOK / enhet