Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit | AH4WRU 35NM71

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit

På lager
Vare: AH4WRU Modell: 10823FFKryssreferanse: 35NM71
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM13,300
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit
196NOK / enhet