Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M2L-200 Safety Relief Valve 1-1/2x1-1/2 200 Psi | AF9YRG 30VY70

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M2L-200 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2x1-1/2 200 psi

På lager
Vare: AF9YRG Modell: 740FG-M2L-200Kryssreferanse: 30VY70

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMessing / bronse
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk200 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde9.25 "
Total lengde9.25 "
SetematerialeMessing / rustfritt stål
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område-320 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeTestspakPris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M2L-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 533 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M2L-25 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 533 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M2L-30 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 533 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M2L-40 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 533 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M1A-90 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 598 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M1A-100 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 598 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 740EF-M1A-125 Sikkerhetsavlastningsventil 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M2L-200 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2x1-1/2 200 psi
5 019 NOK / enhet