Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.5 tommer, lengde 41 fot | AA8DZE 18C603

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.5 tommer, lengde 41 fot

På lager
Vare: AA8DZE Modell: AFBT-4.0Kryssreferanse: 18C603
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
1 604 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggbånd av glassfiber
Lengde4 x 41 '
MaterialeGlassfiber, selvklebende aluminiumstape
typenRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7607205000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Baksidetape av glassfiber, 4" bred, varmebestandig aluminiumstape med vevd senterlist av glassfiber 1" bred, designet for å eliminere eller redusere behovet for tilbakespyling og ettersveising. Varmebestandighet 500 f (260 c) for lim, 1100 f (593 c) for A

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Backing Tape av glassfiber, 600A, Bredde 1.125 tommer, Lengde 41 fot | AA8DZD 18C602 AFBT-2.52 1 / x 41 '932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.5 tommer, lengde 41 fot
1 604 NOK / enhet