Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Backing Tape av glassfiber, 600A, Bredde 1.125 tommer, Lengde 41 fot | AA8DZD 18C602

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.125 tommer, lengde 41 fot

På lager
Vare: AA8DZD Modell: AFBT-2.5Kryssreferanse: 18C602

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
932NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggbånd av glassfiber
Lengde2 1 / x 41 '
MaterialeGlassfiber, selvklebende aluminiumstape
typenRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1735
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode7607205000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aquasol AFBT-2.5 glassfiberstøttetape er ideell for sveising av plate-til-plate, trykkbeholdere, ark-til-ark, tanker og rør med stor diameter og langsgående og periferiske sømmer. Det er en erstatning for konvensjonell ryggrensing.

Egenskaper:

  • Aquasol AFBT-2.5 glassfiberstøttetape har halogen- og klorfluorkarbonfritt akrylbaselim for å sikre et trygt arbeidsmiljø.
  • Denne Fiback-støttetapen kommer med fint og tettvevd, uforfalsket glassfiber for å lage en kontinuerlig perle for taping av lange applikasjoner.
  • Den har to selvklebende områder nær ytterkanten med en midtre glassfiberstrimmel som gir varmebestandighet opp til 1022 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale strømstyrken som Aquasol AFBT-2.5 glassfiberunderlagstape tåler?

A. 600A

Q. Hvilke metaller passer for denne Fiback-tapen?

A. Den er egnet for rustfritt stål og dupleks rustfritt stål.

Sp. Hvilke typer sveising kan Aquasol AFBT-2.5 Fiback-tape brukes?

A. Denne Fiback-støttetapen er ideell for TIG-, MIG- og SMAW (stick) sveiseprosesser.

Sp. Hva er tilbakerensing?

A. Ryggspyling brukes for å forhindre forurensning i miljøet ved å dekke den indre overflaten av sveisen med en inert gass under sveising.

Sp. Hvordan installerer jeg Aquasol AFBT-2.5 glassfiberstøttetape?

A.

  • Match passende rotgap med passende grunnmetaller. Sentrer glassfiberstripen over baksiden av rotgapet.
  • For å begrense rensegassen som kommer inn fra brennerens spiss, plasser glassfiberstripen i en konveks form vekk fra baksiden av sveiseområdet. La imidlertid ikke glassfiberlisten berøre sveisen.
  • For å sentrere glassfiberlisten over sveiseskjøten og dekke hele lengden av metallene, trykk selvklebende deler av tape langs sidene. La komponenten avkjøles helt før du fjerner tapen etter at sveisingen er ferdig.

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AQUASOL WELDING AFBT-4.0 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.5 tommer, lengde 41 fot | AA8DZE 18C603 AFBT-4.04 x 41 '1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 Glassfiberstøttetape, 600A, bredde 1.125 tommer, lengde 41 fot
932NOK / enhet