APW WYOTT 2B-21743555 Wire Bun Support | CN8PRA 43EG65

APW WYOTT 2B-21743555 Wire Bun Support

Vare: CN8PRA Modell: 2B-21743555Kryssreferanse: 43EG65
2 737 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
APW WYOTT 2E-55719 Wire Montering | CN8PQX 42EJ26 2E-55719Montering980NOK
RFQ
APW WYOTT HC-PS0029 Wirebelte, 3-segment | CN8PQY 21VZ35 HC-PS0029Belte5 455 NOK
RFQ
APW WYOTT PS0021 Wirebelte, 3-segment | CN8PQZ 21VZ34 PS0021Belte4 893 NOK
RFQ
APW WYOTT AS-56566 Ledningsbrønner | CN8PRB 21VU63 AS-56566Metalltråd1 348 NOK
RFQ
APW WYOTT 89487 Wire Mutter | CN8PRC 42EJ61 89487Groove30NOK
RFQ
APW WYOTT 2C-89479 Ledning, kobling | CN8PRD 21VZ07 2C-89479Metalltråd160NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APW WYOTT 2B-21743555 Wire Bun Support
2 737 NOK / enhet