Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56184 Gjenget bolt glatt 1/4-20X3/4, 100PK | AA2LPJ 10P850

APPROVED VENDOR 56184 gjenget studs glatt 1/4-20X3/4, 100PK

På lager
Vare: AA2LPJ Modell: 56184Kryssreferanse: 10P850

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

556NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke60,000 psi
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85 til B97
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56184 gjenget studs glatt 1/4-20X3/4, 100PK
556NOK /pakke