Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0256-SS32D Standoff Cap Rund Rustfritt Stål 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3ATK 5AGX4

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32D Standoff Cap Rund Rustfritt stål 1 1/4 X 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3ATK Modell: ZA0256-SS32DKryssreferanse: 5AGX4
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
873NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.25 "
FinishSatin US32D
Høyde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32D Standoff Cap Rund Rustfritt stål 1 1/4 X 1/2, 2PK
873NOK /pakke