Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32 Standoff Cap Round 18-8 5/8 X 7/16, 2PK | AE3ARM 5AGV3

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 5/8 X 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3ARM Modell: ZA0246-SS32Kryssreferanse: 5AGV3
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter5 / 8 "
FinishBrite US32
Høyde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 5/8 X 7/16, 2PK
572NOK /pakke