Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0243-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1/2 DX 7/16, 2PK | AE3AQV 5AGT7

APPROVED VENDOR ZA0243-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1/2 DX 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3AQV Modell: ZA0243-ALBLKKryssreferanse: 5AGT7
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
377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESvart
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1 / 2 "
FinishSvart anodisert
Høyde7 / 16 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet55,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0243-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1/2 DX 7/16, 2PK
377NOK /pakke