Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0222-SS32 Standoff Runde 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK | AE3XNL 5GPH3

APPROVED VENDOR ZA0222-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3XNL Modell: ZA0222-SS32Kryssreferanse: 5GPH3
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
810NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishBrite US32
Lengde1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0222-SS32 Standoff runde 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK
810NOK /pakke