Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XLR 5GPA4

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3XLR Modell: ZA0210-ALBLKKryssreferanse: 5GPA4
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde1.5 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
438NOK /pakke